曜日別特売

超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車

超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 - SAMSONG超高荷重 デュアルキャスター 自在 耐熱ウレタン車 - SAMSONG

デュアル(2輪)キャスターに、テーパーロールベアリングを採用した、超高荷重対応のキャスターです。

材質(車輪)耐熱ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:耐熱ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0803内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627676TP7660-01-PAL-DUAL150
92,020
68,980
75,878(税込)
当日出荷
返品不可
89627685TP7680-01-PAL-DUAL200
109,940
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする