SapiSelco
バケットケーブルタイ ミックス
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
色
白、黒
材質
ナイロン66
仕様
屋内用、REACH、RoHS対応
幅(mm)
2.5~4.5
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
110~280
2018年トラスコ掲載ページ
3 0914
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627694
BUCK.001
1セット(1200本)
100~250
24~68
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627703
BUCK.002
1セット(800本)
100~200
24~51
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください