SapiSelco
バケットケーブルタイ カラーミックス
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
用途
電線ケーブルの固定や結束に。
色
緑、黄、赤、青
材質
ナイロン66
長さ(mm)
140~200
最大結束径(Φmm)
36、51
仕様
屋内用、REACH、RoHS対応
トラスコ品番
835-6409
幅(mm)
3.5、4.5
質量(g)
950
使用温度範囲(℃)
-15~85
引張強度(N)
200、280
2018年トラスコ掲載ページ
3 0914
内容量
1セット(800本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627712
BUCK.003
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください