曜日別特売

EVA防寒セフティブーツ Master ゴム底

EVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - CamminareEVA防寒セフティブーツ Master ゴム底 - Camminare

高品質なEVAを使用し踏み抜き防止板、先芯入りの超軽量の防寒セーフティブーツです。
保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。
耐油性ゴムを使用した靴底は特許を取得しており、耐油性、耐滑性に優れハードな環境に対応します。

材質胴部:EVA、底部:耐油性ゴム、インナー:フェルト、先芯・踏み抜き防止板:スチール形状ハイカット質量(kg)2種類セーフティシューズ機能超軽量・保温性・耐油性・耐油性・耐滑性・防寒性2018年トラスコ掲載ページ6 1021靴タイプ長靴内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627728KMBW-41-25.5856-231225.5
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
89627737KMBW-42-26.0856-231326
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
89627746KMBW-43-26.5856-231426.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
89627755KMBW-44-27.0856-231527
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627764KMBW-45-27.5856-231627.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
89627773KMBW-46-28.0856-231728
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627782KMBW-47-28.5856-231828.5
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627798KMBW-48-29.0856-231929
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627807KMCW-41-25.5856-230425.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627816KMCW-42-26.0856-230526
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627825KMCW-43-26.5856-230626.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627834KMCW-44-27.0856-230727
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627843KMCW-45-27.5856-230827.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627852KMCW-46-28.0856-230928
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627877KMCW-48-29.0856-231129
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627868KMCW-47-28.5856-231028.5
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする