Camminare
EVA防寒長靴 Montana
高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
保温性が高いインナーとの二重構造で温かい状態を保ちます。
特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
女性に最適なモデルです。
機能
防寒・軽量・保温
材質
胴部・底部:EVA、インナー:フェルト
形状
ハイカット
種類
作業靴
対象
女性用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1020
靴タイプ
長靴
内容量
1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89628062
KMON-Z-36-23.0
23
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89628078
KMON-Z-37-23.5
23.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89628087
KMON-Z-38-24.0
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89628096
KMON-Z-39-24.5
24.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89628105
KMON-Z-40-25.0
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89628114
KMON-Z-41-25.5
25.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89628123
KMON-Z-42-26.0
26
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください