キャビネットワゴン 8000

キャビネットワゴン 8000 - SORIキャビネットワゴン 8000 - SORIキャビネットワゴン 8000 - SORI

フランス製でデザイン性に優れています。
オールロック機構です。
各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。
引出しは奥まで100%引き出すことが可能でハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
人間工学に基づいたハンドル付きです。

セット内容カギ:2個材質(キャスター)スチールストッパーあり(×1)材質(取手)スチール・プラスチック2018年トラスコ掲載ページ8 0501内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896284378500R590050スチール950450800125固定×2、自在×2ポリ塩化ビニル・ポリプロピレンレッド/ブラック
オープン
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
896284468600R690050スチール950450800125固定×2、自在×2ポリ塩化ビニル・ポリプロピレンレッド/ブラック
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
896284558700R790050スチール950450800125固定×2、自在×2ポリ塩化ビニル・ポリプロピレンレッド/ブラック
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする