ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG - J-TECHダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG - J-TECHダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG - J-TECH

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)320奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ4 2223内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89630878PA02-3501-01CB65コヨーテ ブラウン
14,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630896PA02-3501-01NB65ネイビーブルー
14,270
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630905PA02-3502-01BK76.8ブラック
16,350
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89630862PA02-3501-01BK65ブラック
14,270
取扱い終了
返品不可
89630887PA02-3501-01FG65フォーリッジ グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
89630914PA02-3502-01CB76.8コヨーテ ブラウン
16,350
取扱い終了
返品不可
89630923PA02-3502-01FG76.8フォーリッジ グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
89630932PA02-3502-01NB76.8ネイビーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする