曜日別特売

バックバッグARES

バックバッグARES - J-TECHバックバッグARES - J-TECHバックバッグARES - J-TECHバックバッグARES - J-TECHバックバッグARES - J-TECH

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)270質量(kg)1.3高さ(mm)460奥行(mm)1552018年トラスコ掲載ページ4 2222内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631002PA01-0502-B2BK19.2ブラック
24,210
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631018PA01-0502-B2CB19.2コヨーテ ブラウン
24,210
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
89631027PA01-0502-B2FG19.2フォーリッジ グリーン
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631036PA01-0502-B2MC19.2マルチカム
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする