バックバッグ USMC ILBE

バックバッグ USMC ILBE - J-TECHバックバッグ USMC ILBE - J-TECHバックバッグ USMC ILBE - J-TECHバックバッグ USMC ILBE - J-TECHバックバッグ USMC ILBE - J-TECHバックバッグ USMC ILBE - J-TECH

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)260質量(kg)1.16高さ(mm)495奥行(mm)1602018年トラスコ掲載ページ4 2223内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631088PA01-0605-00BK20.5ブラック
18,630
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631097PA01-0605-00FG20.5フォーリッジ グリーン
18,630
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631106PA01-0605-00MC20.5マルチカム
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
89631115PA01-0605-00NB20.5ネイビーブルー
18,630
17,980
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする