ビッグバッグ GI7

ビッグバッグ GI7 - J-TECHビッグバッグ GI7 - J-TECHビッグバッグ GI7 - J-TECHビッグバッグ GI7 - J-TECHビッグバッグ GI7 - J-TECH

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いビッグバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)730質量(kg)2高さ(mm)360奥行(mm)320容量(L)842018年トラスコ掲載ページ4 2232内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631124PA02-1401-00BKブラック856-2200
17,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631133PA02-1401-00FGフォーリッジ グリーン856-2201
17,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
89631142PA02-1401-00JWCウッドランド856-2202
17,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631158PA02-1401-00NBネイビーブルー856-2203
17,320
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする