曜日別特売

ヘルメットバッグ AIR MAN

ヘルメットバッグ AIR MAN - J-TECH
(3件のレビュー)

420デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いヘルメットバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

材質420デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)470高さ(mm)500質量(g)550奥行(mm)502018年トラスコ掲載ページ4 2232内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631167BG02-0403-0ABK11.8ブラック
9,100
取扱い終了
89631176BG02-0403-0ACB11.8コヨーテ ブラウン
9,100
取扱い終了
返品不可
89631185BG02-0403-0AFG11.8フォーリッジ グリーン
9,100
取扱い終了
返品不可
89631194BG02-0403-0AMC11.8マルチカム
10,030
取扱い終了
返品不可
89631203BG02-0403-0ANB11.8ネイビーブルー
9,100
取扱い終了
返品不可
89631212BG02-0403-0AOD11.8オリーブドラブ
9,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89631167
2021-02-05
用途: 客先訪問時のファイルやデモ用品を入れています。
株式会社ネクサスCT卸売・小売業

袋自体も重くはなく、だからと言って重いものを入れても破れやすくは感じません。ヘルメットバックとしては、他の物と比較しても材質、デザイン共に良くできていると思います。推奨します。

対象商品 : 89631167
2020-10-06
用途: 移動時
その他業種

出張時、工事用ヘルメットを入れるために購入しましたが、フルフェイスヘルメットも収納できました。(ショウエイのGT-AIRⅡ)

2が参考にしています
対象商品 : 89631167
2021-01-12
用途: 客先訪問でのサンプル資料を入れています。
株式会社ネクサスCT卸売・小売業

価格が安い割には良くできたバックです。ヘルメットバックは1万円以内のものを探しましたが、この製品が材質的にも金属のフックにしても良くできたものと思います。また、ミニタリー感もあり良いものでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする