曜日別特売

軽量バックバッグ FOLDABLE BACKPACK

軽量バックバッグ FOLDABLE BACKPACK - J-TECH軽量バックバッグ FOLDABLE BACKPACK - J-TECH

200デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、軽量化を実現しました。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
コンパクトに折りたため、収納に便利です。

材質200デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)250質量(kg)0.4高さ(mm)450奥行(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 2222内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631273PA01-5500-00CB20コヨーテ ブラウン
12,650
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631307PA01-5500-00NB20ネイビーブルー
12,650
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631282PA01-5500-00FG20フォーリッジ グリーン
12,650
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
89631264PA01-5500-00BK20ブラック
12,650
取扱い終了
89631298PA01-5500-00MC20マルチカム
11,870
取扱い終了
返品不可
89631316PA01-5500-00OD20オリーブドラブ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする