曜日別特売

膝パッド

膝パッド - J-TECH膝パッド - J-TECH膝パッド - J-TECH膝パッド - J-TECH膝パッド - J-TECH

耐久性の高いナイロン素材との組み合わせで、ハードな現場でも使用可能なニーパッドです。

用途現場作業に。種別膝パッド材質本体:1000デニールナイロン、パッド:ポリ塩化ビニール、ライナー:EVA長さ(mm)280幅(mm)190質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ6 0469内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631325TA02-0310-00BK856-2475ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89631334TA02-0310-00CB856-2476コヨーテ ブラウン
6,153
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
89631343TA02-0310-00MC856-2477マルチカム
6,268
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
89631352TA02-0310-00NB856-2478ネイビーブルー
6,153
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする