SHT
ビッグマウスグリッププライヤー
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途
ワークのクランピング、保持に。
種類
グリッププライヤ
トラスコ品番
835-8165
全長(mm)
250
質量(g)
700
最大口開き(mm)
75
2018年トラスコ掲載ページ
4 1748
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631386
PAJ100
75
250
¥
5,406
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください