ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 - SHTビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 - SHT
(1件のレビュー)

アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
接地用のコード付です。

用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤトラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631395PAJ20775250
9,298
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: スポット溶接用の通電バイスなど
その他業種

この商品の接地用コードとは、茶色(ゴールド)のリボン(銅メッシュ)のような部分のこととなるようです。二枚目の写真のコードは付属しませんので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする