SHT
パイプ用グリッププライヤー
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途
ワークのクランピング、保持に。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
360
トラスコ品番
835-8182
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
4 1763
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631483
PVS100
¥
4,622
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください