アングル用 溶接グリッププライヤー

アングル用 溶接グリッププライヤー - SHTアングル用 溶接グリッププライヤー - SHT

2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。
丸パイプも保持可能です。

用途アングル同士の溶接作業に。種類グリッププライヤ材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8164全長(mm)216質量(kg)1最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631526PA63476216
12,419
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする