アングル用 溶接クランプ

アングル用 溶接クランプ - SHTアングル用 溶接クランプ - SHT
(2件のレビュー)

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。

用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631553UDL365
8,780
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 製缶鉄工
株式会社宝栄鉄工

すぐ届きました。サイズも十分。ありがとうございます。

対象商品 : 89631553
2020-07-29
用途: 溶接仮止め
黒衣工房

溶接ポイントを開口部分にするように使用時の向きを考えないとダメだが、
直角に簡単にクランプ出来るのは便利。
締め付けの強さも問題ないが
開口部分がある為に、その辺に当たるアングルが短い場合は、
抑えが効かないので、
その際はこれまで通りの方法で仮止めしている。
値段だけもう少し安ければ数をそろえても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする