先端スイベルパッド付C型クランプ

先端スイベルパッド付C型クランプ - SHT先端スイベルパッド付C型クランプ - SHT先端スイベルパッド付C型クランプ - SHT

先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。

用途各種溶接作業に。種類シャコ万力材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528全長(mm)250質量(g)450最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)762018年トラスコ掲載ページ7 0287内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89631578PG637V63.576
8,289
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする