SHT
据置き型 C型クランプ ショートタイプ
(1件のレビュー)
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途
各種溶接作業に。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
60
アゴの深さ(mm)
50
全長(mm)
200
材質(本体)
炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8509
質量(kg)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89631587
PT07K
¥
3,308
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください