SHT
据置き型 C型クランプ
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途
各種溶接作業に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。
トラスコ品番
818-8508
全長(mm)
280
質量(kg)
0.41
最大口開き(mm)
85
アゴの深さ(mm)
76
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276238
PT09K
85
76
¥
5,566
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89631596
PT09K
85
76
¥
4,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください