SUREFIRE
SUREFIRE E1MV
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)
98
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
仕様
クリックスイッチ、ANSI FL1適合
トラスコ品番
855-7500
質量(g)
83.6
光源色
白
外径(mm)
28
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
86
2018年トラスコ掲載ページ
7 1023
連続点灯時間(時間)
1.25(強)50(弱)
最大点灯時間
1.25時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89632104
E1B-MV
¥
53,070
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください