曜日別特売

マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット)

マイクロスピンドル MSE-1/8(1/8インチコレット) - ウシオ(UHT)

機械装着用の小型スピンドルです。
チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。

用途機械装着での精密研削、研磨作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000トラスコ品番836-1927セット内容エアホース1.5m、継手材質本体:亜鉛合金全長(mm)161質量(g)130チャック内径(Φmm)3.175排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0477内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89633836MSE-1/8
60,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする