UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ ウベックス シーフィット
アジア仕様により完璧なフィット感を実現しています。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
プラスチック
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
質量(g)
26000
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0003
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
テンプル色
規格
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633845
9165129
excellence
ブルー
EN166規格品
26000
836-6616
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89633854
9165225
sapphire
ブラック
EN166規格品、JIS T8147規格品
26000
836-6615
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください