UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
オートクレーブ対応です。
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
仕様
ノーズパッド:無
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
836-6610
質量(g)
48000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
clean
テンプル色
ホワイト
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0044
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633863
9169500
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください