UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーf OTG オーバーグラス
ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
仕様
ノーズパッド:無
材質(レンズ)
ポリカーボネート
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー
コーティング
sapphire
テンプル色
クリアブラック
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0013
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89633888
9169585
クリア
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
89633897
9169586
グレー
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください