一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ)

一眼型保護メガネ スーパーf OTG オーバーグラス(調光レンズ) - UVEX(ウベックス)

ソフトフレームを使用して圧迫感を軽減しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです

仕様ノーズパッド:無レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6613質量(g)50000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色クリアブラックレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896339159169850
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする