曜日別特売

二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)

二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ) - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
耐薬品性があります。
メタルフリーです。
調光機能付です。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色ライトグリーン材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896340289190880
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89634028
2020-01-29
用途: サンダー作業
北野工業建設業・工事業

レンズの色を変えて欲しい!もう少し明るく場所では、レンズの色が暗く成って欲しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする