曜日別特売

二眼型保護メガネ アイボ

二眼型保護メガネ アイボ - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイボ - UVEX(ウベックス)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○材質(レンズ)ポリカーボネート規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマーレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896340649160076グレー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
896341079160520アンバー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
896340559160064ブルー
オープン
取扱い終了
896340739160085クリア
オープン
取扱い終了
896340829160268ブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする