UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ サイブリック
スポーティーなデザインの二眼型保護めがねです。
テンプル部にソフト素材を使用しています。
テンプル長さ調節可能です。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
48000
規格
EN166規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0037
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634134
9188076
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634143
9188881
ブルーミラー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634125
9188020
アンバー
¥
3,342
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください