UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ スーパー g
耐薬品性があります。
軽量タイプです。
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
規格
EN166規格品(9172881、9172281、9172220、9172319)、JIS T8147規格(9172111、9172087)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ポリアミド、 熱可塑性エラストマー
質量(g)
18000
レンズ厚さ(mm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
テンプル色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634152
9172087
クリア
チタン
836-6630
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
89634177
9172281
グレー、ミラー加工
ブラック
836-6631
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
89634186
9172881
シルバーミラー
クリア
836-6629
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634168
9172111
クリア
クリア
836-6628
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください