UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ スーパーフィット
テンプル部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
規格
EN166規格品
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ノーズパッド:○
レンズ厚さ(mm)
1.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0031
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
テンプル色
コーティング
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634204
9178185
クリア
クリアブラック
plus
28000
836-6632
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634213
9178315
クリア
ホワイト
excellence
29000
836-6633
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634195
9178064
ブルー
クリアブルー
excellence
29000
836-6634
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください