UVEX(ウベックス)
二眼型保護メガネ スポーツスタイル
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。
スポーツグラスのようなデザインです。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
規格
EN166規格品
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマー
仕様
防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○
質量(g)
23000
コーティング
extreme
レンズ厚さ(mm)
2.1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0030
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
テンプル色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634222
9193216
クリア
ブラック
836-6618
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89634238
9193226
クリア
ブラック
836-6617
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89634247
9193280
グレー
ホワイト
836-6619
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください