曜日別特売

ウベックス 保護メガネ用ソフトケース

ウベックス 保護メガネ用ソフトケース - UVEX(ウベックス)

ウベックス保護めがね用ソフトケースです。
ジッパー開閉式です。
ベルトループ付です。
替えレンズを入れておくスペースがあります。
9168以外の全てのuvexの保護メガネの収納ができます。

トラスコ品番836-6649幅(mm)190高さ(mm)95質量(g)32奥行(mm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×75×952018年トラスコ掲載ページ6 0086内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896343359954520
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする