曜日別特売

二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)

二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ) - UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ) - UVEX(ウベックス)

偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。

仕様EN166規格品材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマートラスコ品番836-6651質量(g)94レンズ色グレーフレーム色ブラック可視光線透過率(%)14コーティング防傷レンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0047内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896343539231960
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする