UVEX(ウベックス)
防音保護具耳栓xact-fit
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
グリーン
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
858-6425
質量(g)
109.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 0230
内容量
1セット(400組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634378
2124014
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください