UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス エグザクトバンド 交換用 (2124002)
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
グリーン
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、バンド:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
836-6712
質量(g)
0.3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0230
内容量
1セット(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634396
2125367
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください