UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス ハイコム ライム (2112100)
耳障りな騒音のみが抑えられます。
会話は聞き取りやすく、耳の中で声がこもるのを抑制します。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
グリーン
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6700
質量(g)
0.26
2018年トラスコ掲載ページ
6 0231
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634423
2112075
オープン
¥
62
¥
68
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください