UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス ハイコム コード付 ディテクタブル (2112114
鮮やかな青色で、金属入りのため、食品等に混入した場合も金属探知機に反応するので発見しやすく安全です。
コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
ブルー
コード
あり
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6709
質量(g)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0231
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634457
2112084
オープン
¥
149
¥
119
アウトレット
¥
131
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください