UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス エクストラフィット (2112061
交換用プラグです。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
オレンジ
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6707
質量(g)
68.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 0233
内容量
1セット(250組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634484
2112082
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください