UVEX(ウベックス)
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)
人体工学的な形で耳にフィットします。
用途
各種製造現場。
騒音作業現場。
色
ブルー
コード
なし
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
トラスコ品番
836-6699
質量(g)
60.4
2018年トラスコ掲載ページ
6 0232
内容量
1セット(200組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634502
2112086
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください