イヤーマフ ウベックス K4

イヤーマフ ウベックス K4 - UVEX(ウベックス)

長さ調節機能と耳当て部分のソフトクッションにより長時間の快適な着用が可能です。
NRR値が27dBの高遮音です。

NRR値27、27dBトラスコ品番855-2751材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:EVA、ポリエチレン(PE)幅(mm)135イエローサイズフリー高さ(mm)195質量(g)336タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品2018年トラスコ掲載ページ6 0242内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896345182600044
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする