化学防護服 5/6 クラシック

化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6  クラシック - UVEX(ウベックス)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。
人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。
テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。
ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。

用途各種メンテナンスや加工作業に。ホワイト仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品種別つなぎ材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護紫外線防御指数SPF502018年トラスコ掲載ページ6 0272内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896345279844909S
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896345369844910M
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896345459844911L
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896345549844912XL
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896345639844913XXL
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする