ポロシャツ クリマゾーン

ポロシャツ クリマゾーン - UVEX(ウベックス)ポロシャツ クリマゾーン - UVEX(ウベックス)ポロシャツ クリマゾーン - UVEX(ウベックス)ポロシャツ クリマゾーン - UVEX(ウベックス)ポロシャツ クリマゾーン - UVEX(ウベックス)ポロシャツ クリマゾーン - UVEX(ウベックス)

スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。
通気性と吸湿性の高い独自開発クリマゾーンを採用しています。
腕の反射素材が高い視認性を確保します。
250℃で6秒の耐熱性能があります。

種別長袖ポロシャツ材質綿55%、ポリエステル45%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896346248988109856-9898357
オープン
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896346338988110856-9899382
オープン
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896346428988111856-9900456
オープン
13,900
15,290(税込)
当日出荷
返品不可
896346588988112856-9901456
オープン
13,900
15,290(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする