ポロシャツ マルチファンクション

ポロシャツ マルチファンクション - UVEX(ウベックス)ポロシャツ マルチファンクション - UVEX(ウベックス)ポロシャツ マルチファンクション - UVEX(ウベックス)ポロシャツ マルチファンクション - UVEX(ウベックス)ポロシャツ マルチファンクション - UVEX(ウベックス)

スリーブ部分に特許取得済Bamboo TwinFlexRを採用し、ソフトな肌触りとカットレベル5の優れた耐切創性、耐摩耗性を同時に実現しています。
250℃で6秒の耐熱性能素材を使用しています。
肩に難燃性の反射素材を用い、高い視認性を確保しています。

種別長袖ポロシャツ材質モダクリル繊維54%、ポリエステル44%、 帯電防止加工繊維2%、スリーブ:ポリアミド、グラスファイバー、竹ビスコース、HPPE2018年トラスコ掲載ページ6 0432袖丈長袖内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896347038988309856-9902605
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
返品不可
896347128988310856-9903609
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
返品不可
896347288988311856-9904611
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
返品不可
896347378988312856-9905615
オープン
16,900
18,590(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする