UVEX(ウベックス)
フィノミック ウェット
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途
精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
0.8~1.2
機能
耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)
アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティング
アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数
15
耐摩耗性
4
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0551
EN388規格
EN388
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634746
6006066
XS
22
6.9
15.2
ポリアミド・エラステイン
ブルー
1
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634755
6006067
S
23
7.1
17.8
ポリアミド・エラステイン
ブルー
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634764
6006068
M
24
7.3
20.3
ポリアミド・エラステイン
ブルー
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634773
6006069
L
25
7.7
22.9
ポリアミド・エラステイン
ブルー
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634782
6006070
XL
26
7.8
25.4
ポリアミド・エラステイン
ブルー
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください