曜日別特売

フィノミック エックスフォーム HV

フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HV - UVEX(ウベックス)

ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。
指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。
高い通気性、優れた指先触感性がります。
スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。

仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896347986005466XS22615.2ポリアミド・エラステインオレンジ1
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896348076005467S236.217.8ポリアミド・エラステインオレンジ1
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896348166005468M246.720.3ポリアミド・エラステインオレンジ1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896348256005469L257.522.9ポリアミド・エラステインオレンジ1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
896348346005470XL267.625.4ポリアミド・エラステインオレンジ1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする