UVEX(ウベックス)
フィノミック フォーム
優れた指先触感性があります。
優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途
精密加工、組立作業、食品業界。
仕様
proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)
0.8~1.2
機能
グリップ力、通気性
材質(すべり止め)
アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティング
アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数
15
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
3
2018年トラスコ掲載ページ
6 0550
EN388規格
EN388
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634843
6005066
XS
22
6.7
15.2
ポリアミド・エラステイン
グレー
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634852
6005067
S
23
6.9
17.8
ポリアミド・エラステイン
グレー
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634868
6005068
M
24
7.1
20.3
ポリアミド・エラステイン
グレー
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634877
6005069
L
25
7.5
22.9
ポリアミド・エラステイン
グレー
1
オープン
取扱い終了
返品不可
89634886
6005070
XL
26
7.6
25.4
ポリアミド・エラステイン
グレー
1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください