UVEX(ウベックス)
プロフィ ENB 20A
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。
高い柔軟性があり、疲れにくいです。
吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途
軽、中度の金属加工。
修理、メンテナンス。
仕様
手の甲全面
厚さ(mm)
0.9~1.4
機能
グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)
特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数
15
耐摩耗性
2
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0553
EN388規格
EN388
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89634895
6014767
S
23
7.3
17.8
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634904
6014768
M
24
7.7
20.3
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634913
6014769
L
25
7.9
22.9
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89634922
6014770
XL
26
7.9
25.4
綿
オレンジ
1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください