ユニライトサーモ

ユニライトサーモ - UVEX(ウベックス)ユニライトサーモ - UVEX(ウベックス)ユニライトサーモ - UVEX(ウベックス)

2層構造のコーティングにより、外気との遮断性を高めています。
アクリルとニューウールのインナーが外部の寒気から手を守ります。
非常に丈夫なつくりですが、高い柔軟性も兼ね備えています。

用途
寒冷環境での作業。
冷蔵倉庫。
フォークリフト運転。
食品関連。
ブラック材質アクリル、ニューウール混紡(内側)、ポリアミド、エラステイン(外側)仕様EN 388(CE 3231)、EN 511(CE 010)厚さ(mm)1.4~2.0入数(双)1コーティング手のひら・指先耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0845内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896354466059368M24
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896354556059369L25
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896354646059370XL26
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする